Referenties
Bosch:2608577877
Rubix:A0890470
Fabrikant:2608577877
EAN:6949509251992

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 7.0MM 2608577877
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
