Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2640-234A1-GM X2BM
Rubix:A0441987
Fabrikant:8173242
EAN:7323226458114


Technische samenvatting
| Boordiameter | 2,64 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 60,52 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2640-234A1-GM X2BM
Microboor eendelig hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,64 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 60,52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,864 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 3 |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,50 excl. BTW
/ stuk
€ 157,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen