Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2300-276A1-GM X2BL
Rubix:A0442022
Fabrikant:8173311
EAN:7323226458411

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2300-276A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 30,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | iso js7 (+/- 6 micronen) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12xd |
| Slijpen | speciaal ontwikkelde puntgeometrie (punt 137°) |
| Schacht | cilindrische schacht ø3 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o), staal met hoge hardheid/gehard (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
