Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2300-368A1-GM X2BL
Rubix:A0442021
Fabrikant:8173363
EAN:7323226458985

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2300-368A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | uldr = 16 (rapport longueur utile/diamètre) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (symmetrisch punt) |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), gehard staal (iso h), niet-iso materialen (iso o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,40 excl. BTW
/ stuk
€ 191,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
