Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1000-120A1-GM X2BL
Rubix:A0442140
Fabrikant:8173268
EAN:7323226458183

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1000-120A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 µm) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | ø 3 (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen & titanium, gehard staal, niet-iso-materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
