COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-300A1-GM X2BL

Microboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:862.1-2500-300A1-GM X2BL
Rubix:A0441999
Fabrikant:8173313
EAN:7323226458435
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-300A1-GM X2BL

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte60 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-300A1-GM X2BL


Microboor monobloc hardmetaal CoroDrill® 862-GM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte60 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd alticrn
Tolerantiejs7
Verhouding boordiameter/-lengte12
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 3
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso-materialen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek137 °
Diameter handvat3 mm
156,60 excl. BTW
/ stuk
189,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen