Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2800-448A1-GM X2BL
Rubix:A0441965
Fabrikant:8173368
EAN:7323226459036

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2800-448A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,8 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0625 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | punt met symmetrische geometrie (chevron); maximaal opnieuw slijpen: 0 |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (metrisch 3) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), legeringen voor hoge temperaturen (iso s), gehard staal (iso h) en andere niet-iso materialen (iso o) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,40 excl. BTW
/ stuk
€ 202,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
