Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2400-216A0-GM X2BL
Rubix:A0442012
Fabrikant:8172888
EAN:7323226456677

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2400-216A0-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,4 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 26,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | js7 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), warmtebestendige legeringen (iso s), niet-iso materialen (iso o) en hooghardheidsstalen (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,90 excl. BTW
/ stuk
€ 131,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
