Referenties
Facom:MODM.XXL7
Rubix:A0312320
Fabrikant:136432
EAN:3662424153181

Productdetails : FACOM MODULE MAXI AUTOMOTIVE ATELIER
Facom module maxi automotive atelier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 16 |
| Materiaal | schuiminzet (pm.xx7) |
| Hoogte | 54 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Diepte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.797,51 excl. BTW
/ stuk
€ 2.174,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
