MOLYKOTE 1000 ANTI-SEIZE THREAS PASTA BUS 1 KG

Montagepasta Molykote 1000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Molykote:1000 PASTE 1KG
Rubix:07020060
Fabrikant:23900052
EAN:5413278390363
MOLYKOTE 1000 ANTI-SEIZE THREAS PASTA BUS 1 KG

Technische samenvatting

Inhoud1000 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur650 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MOLYKOTE 1000 ANTI-SEIZE THREAS PASTA BUS 1 KG


De Molykote® 1000 montagepasta is een “anti-seize pasta” (anti-grip) voor schroefdraden en mechanische assemblages. Deze pasta vergemakkelijkt de montage en voorkomt vastvreten tijdens het aandraaien, waardoor een veilige en gelijkmatige verbinding wordt gegarandeerd.

Kenmerken:
Deze montagepasta is speciaal ontwikkeld voor industriële omgevingen waarin een betrouwbare smering vanaf de montagefase essentieel is. De formulering op basis van minerale olie, verrijkt met zorgvuldig geselecteerde vaste smeermiddelen, garandeert een constante werking. Het mengsel bevat metalen poeders en vlokken in combinatie met minerale vulstoffen, die samen een duurzame beschermfilm vormen op schroefdraad en draagvlakken. Dankzij de hechtende textuur blijft de pasta onmiddellijk aan oppervlakken kleven, zelfs bij bouten en moeren met complexe geometrieën. De bruine kleur maakt visuele controle tijdens de montage eenvoudig, terwijl de neutrale geur het gebruik in werkplaatsen aangenamer maakt. Deze pasta is ontworpen voor het monteren van schroefverbindingen en het afstellen van mechanische onderdelen, waarbij deze fungeert als zowel montage- als smeermiddel. Het resultaat: een homogene, reproduceerbare bevestiging en een duurzame bescherming van de mechanische interfaces vanaf de ingebruikname.

Specificaties:
• Vorm: pasta
• Verpakking: diverse formaten verkrijgbaar
• Fysische toestand bij 20 °C: vast
• Kleur: bruin
• Geur: licht
• Relatieve dichtheid: 1,26
• Chemische basis: anorganische en organische verbindingen in minerale olie
• Belangrijkste vaste bestanddelen:
- Calciumdifluoride: 20–30%
- Grafiet: 10–20%
- Kopervlokken: 2,5–10%
- Zinkpoeder: 2,5–10%
- Organische additieven: N-talg-alkyltrimethyleendiamines, oleaten (0,25–1%)

Normen:
• CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008: acuut 1 en chronisch 1 gevaar voor het aquatische milieu, vermelding H410
• Transport: UN 3077, klasse 9, verpakkingsgroep III (ADR/RID, IMDG — EMS F-A, S-F, en IATA/OACI)
• REACH (EG) nr. 1907/2006: stoffen geregistreerd, vrijgesteld van registratie of niet onderworpen
• Richtlijn 2008/98/EG inzake afvalbeheer: na gebruik of bij verontreiniging afvoeren als gevaarlijk afval; niet lozen in riool of aquatische omgeving
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsbril volgens EN 166; chemisch bestendige handschoenen volgens EN 374

Sterke punten

• Antigrijpwerking vanaf de montage: voorkomt het koud vastkleven van schroefdraden en zorgt voor een gelijkmatigere vastdraaiing
• Duurzame smeerfilm: minerale en metallische vaste smeermiddelen verminderen wrijving op het contactpunt
• Schone, gecontroleerde applicatie: de pasta blijft goed op de schroefdraad hechten en beperkt verlies door lekken

Toepassingen

Molykote 1000 wordt gebruikt voor montage en onderhoud van schroefverbindingen zoals bouten, moeren, tapeinden, schroefkoppelingen en andere mechanische componenten. Deze pasta fungeert zowel als montage- als smeermiddel op mechanische contactvlakken tijdens het aandraaien. Dit product wordt toegepast in productieomgevingen, onderhoudswerkplaatsen, machinebouw en interventies op locatie waar betrouwbare montage en bescherming van schroefverbindingen essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud1000 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur650 °C
Verpakkingseenheidpot
Aangepaste tariefcode34039900
€ 61,55 excl. BTW
/ stuk
€ 74,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud