Referenties
Bahco:541 D-150
Rubix:10066976
EAN:7314150032754

Documenten
Productdetails : BAHCO MONIERTANG 150MM 541 D-150
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, handgrepen oranje PVC gecoat voor meer gripcomfort. Nijptangen met inductie geharde en ontlaten snijkanten tot een speciale hardheid om de sterkste breukkrachten te kunnen weerstaan die ontstaan bij het uittrekken van spijkers en dergelijke.
Sterke punten
With PVC coated handles for better gripping comfort
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Edges are induction hardened and annealed to withstand high breaking stresses of pulling nails, etc.
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Edges are induction hardened and annealed to withstand high breaking stresses of pulling nails, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Type | nijptang (pincers) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,95 excl. BTW
/ stuk
€ 20,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
