BAHCO TROLLEY E77 ORANJE 9L 1477K9

Opslag HUB Gereedschapswagen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1477K9
Rubix:A0415534
EAN:7314150350940
BAHCO TROLLEY E77 ORANJE 9L 1477K9

Technische samenvatting

Aantal lades9
Toegestane lading1000 kg
Breedte820 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO TROLLEY E77 ORANJE 9L 1477K9


Sterke punten

•9-ladige gereedschapstrolley voor zwaar gebruik, gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Het unieke DAAT-systeem zorgt ervoor dat er slechts één lade tegelijk kan worden geopend, waardoor het risico op kantelen wordt voorkomen
Volledig te openen lades met individuele schokdempende-beschermende hoekbumpers
Het draaibare vergrendelingssysteem voorkomt dat de laden onbedoeld worden geopend
Wielen met dubbel remsysteem houden de trolley stevig op de grond, waardoor beweging in alle richtingen wordt voorkomen
Ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden dankzij geperforeerde zijpanelen en specifiek ontwerp van de bovenkant
Xpand-accessoires modulair systeem beschikbaar om de eindgebruiker-gebruiker de mogelijkheid om de perfecte werkplek samen te stellen
Ultiem sluitsysteem met elektronische toegangscontrole beschikbaar
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades9
Toegestane lading1000 kg
Breedte820 mm
Diepte510 mm
Hoogte976 mm
Materiaalstaal
Aantal elementen1
Kleuroranje
€ 1.342,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.623,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen