Referenties
Klüber Lubrication:960170591
Rubix:07402774
Fabrikant:0960170591
Productdetails : KLUBER PARALIQ GA 343 - KOKER 370 GR
PARALIQ GA 343 is een smeervet op basis van paraffinehoudende minerale olie en een aluminiumcomplexzeep. PARALIQ GA 343 is bestand tegen koud en warm water. PARALIQ GA 343 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ GA 343 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Multifunctioneel vet voor diverse smeerpunten
• Minder smeermiddelverlies dankzij goede waterbestendigheid
• Betere bescherming van de onderdelen dankzij de goede roestwerende werking, goede hechting dankzij hoge consistentie
• NSF-H1-registratie voor een hogere procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Minder smeermiddelverlies dankzij goede waterbestendigheid
• Betere bescherming van de onderdelen dankzij de goede roestwerende werking, goede hechting dankzij hoge consistentie
• NSF-H1-registratie voor een hogere procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 799,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 967,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
