MECALINE TRILLINGSDEMPER 12.5X10 A M5 BU BU 862242

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862242
Rubix:30850004
EAN:3660338169571
MECALINE TRILLINGSDEMPER 12.5X10 A M5 BU BU 862242

Technische samenvatting

Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 12.5X10 A M5 BU BU 862242


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte10 mm
Buitendiameter12,5 mm
Diameter schroefdraad5 mm
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen