Referenties
Tesa:04435-00016-01
Rubix:A0478774
EAN:4042448281029

Productdetails : TESA PRECISIE TAPE 4435 50MTR X 30MM BLAUW
Tesa precisie tape 4435 50mtr x 30mm blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
