BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 1X12X34 2608577629 (PK=2ST)
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577629
Rubix:A0890440
Fabrikant:2608577629
EAN:6949509243409




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G 1X12X34 2608577629 (PK=2ST)
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
