BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 13X134 205 2608577698
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577698
Rubix:A0890427
Fabrikant:2608577698
EAN:6949509244093



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 13X134 205 2608577698
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 134 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,17 excl. BTW
/ stuk
€ 26,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
