Gewrichtslagers INA GE80-XL-KTT-B, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 53.2 mm | Binnendiameter: 80 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GE80-XL-KTT-B
Rubix:03126674
Fabrikant:0009788090000
EAN:4064327886620
INA GE 80 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte53,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GE 80 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte53,2 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal inzetkogellager
Gewicht2,79 kg
Dikte70,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
€ 386,87 excl. BTW
/ stuk
€ 468,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen