Kegellager SKF 25577/Q, Buitendiameter: 70.31 mm | Binnendiameter: 42.88 mm | Breedte: 25.69 mm

Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard

Zie technische informatie

Referenties

SKF:25577/Q
Rubix:03470682
Fabrikant:81399
EAN:7316570480153
SKF 25577 Q CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter42,88 mm
Buitendiameter70,31 mm
Breedte25,69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 25577 Q CONE


Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,88x83,06x83,06 mm
Logistiek gewicht380 g
Binnendiameter42,88 mm
Buitendiameter70,31 mm
Breedte25,69 mm
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r106000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80900 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 34,22 excl. BTW
/ stuk
€ 41,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.