MECALINE MESS.VERN. KOPP. TBV PA-SLANG 12/10-3/8 - 858682
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, anti-knikveer
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:858682
Rubix:06851450
EAN:3660338137525

Productdetails : MECALINE MESS.VERN. KOPP. TBV PA-SLANG 12/10-3/8 - 858682
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 138,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen