MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 12.5X151MM

RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:HSSGC 12.5 X 151 - 1 PC
Rubix:A0651706
Fabrikant:4932363285
EAN:4002395333455
MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 12.5X151MM

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 12.5X151MM


Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons






Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Verhouding boordiameter/-lengte0,083
Slijpengeslepen
Schachtschacht met 3 vlakke kanten (anti-slip grip in de boorkop)
Materiaal mantelhss-co
Te bewerken materiaalhooggelegeerde metalen/staalsoorten met hoge treksterkte (> 1000 n/mm²), o.a. rvs
Snijmateriaalhss-co
Punthoek135 °
€ 21,18 excl. BTW
/ stuk
€ 25,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen