MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6.8X109MM

RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:HSSGC 6.8 X 109 - 1 PC
Rubix:A0651714
Fabrikant:4932363270
EAN:4002395333301
MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6.8X109MM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6.8X109MM


Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons






Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingkleur: brons
Verhouding boordiameter/-lengte0,1
Schacht3-flat schacht (vanaf ⌀ 5 mm)
Materiaal mantelhss-co
Te bewerken materiaalhooggelegeerde staalsoorten en metalen (> 1000 n/mm²), zoals rvs
Snijmateriaalhss-co
Punthoek135 °
6,36 excl. BTW
/ stuk
7,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen