MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6X93MM (PK=10ST)

RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:HSSGC 6.0 X 93 - 10 PCS
Rubix:A0651696
Fabrikant:4932373345
EAN:4002395347100
MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6X93MM (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 6X93MM (PK=10ST)


Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons






Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Verhouding boordiameter/-lengte0,065
Materiaal mantelhss-co
Te bewerken materiaalroestvast staal; hitte- en zuurvaste staalsoorten; hooggelegeerde staalsoorten en metalen (treksterkte > 1000 n/mm²)
Snijmateriaalhss-co
Punthoek135 °
€ 44,73 excl. BTW
/ pak
€ 54,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden