ALTREX ALL ROUND 2-DLG REFORMLADDER AR 2040 - 2 X 8
Reformladder All Round AR
Zie technische informatieReferenties
Altrex:108408
Rubix:15011106
EAN:8711563156593




Technische samenvatting
| Aantal treden | 8 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,55 m |
| Opgevouwen lengte | 2,05 m |
Productdetails : ALTREX ALL ROUND 2-DLG REFORMLADDER AR 2040 - 2 X 8
De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder. . Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport. De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder. Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen. Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 4,55 m |
| Opgevouwen lengte | 2,05 m |
| Opengevouwen lengte | 3,65 m |
| Type | ar 2040 |
| Gewicht | 7,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,06 excl. BTW
/ stuk
€ 223,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden