Referenties
Altrex:123614
Rubix:15010254
EAN:8711563100978



Technische samenvatting
| Aantal treden | 14 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 10,1 m |
| Opgevouwen lengte | 3,9 m |
Productdetails : ALTREX REFORMLADDER ZR 3099 - 3 X 14
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 14 |
| Maximale werkhoogte | 10,1 m |
| Opgevouwen lengte | 3,9 m |
| Opengevouwen lengte | 9,35 m |
| Type | zr 3099 |
| Gewicht | 34,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.163,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.408,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen