ALTREX NEVADA 2-DLG OPSTEEKLADDER NZO 2072 - 2 X 14
Opsteekladder Nevada NZO
Zie technische informatieReferenties
Altrex:241214
Rubix:15011294
EAN:8711563135437




Technische samenvatting
| Aantal treden | 14 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 7,9 m |
| Opgevouwen lengte | 4,05 m |
Productdetails : ALTREX NEVADA 2-DLG OPSTEEKLADDER NZO 2072 - 2 X 14
De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerProiel is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.· De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik· Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm· De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen· Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar· De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 14 |
| Maximale werkhoogte | 7,9 m |
| Opgevouwen lengte | 4,05 m |
| Opengevouwen lengte | 7,1 m |
| Type | nzo 2072 |
| Gewicht | 26 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,76 excl. BTW
/ stuk
€ 655,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden