Insert met zeskantschroef INA GYE17-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 12 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GYE17-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03127754
Fabrikant:0530925380000
EAN:4047643202688
INA GYE 17 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GYE 17 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x40x40 mm
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b-va
Grenstoerental241 rpm
Totale breedte lager27,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Gewicht0,9 kg
Land van oorsprongIL
Aangepaste tariefcode84821090
€ 113,58 excl. BTW
/ stuk
€ 137,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.