Kegellager Timken A2126, Buitendiameter: 31.991 mm | Binnendiameter: 7.937 mm | Breedte: 10.008 mm

Rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:A2126
Rubix:03385910
Fabrikant:100034358
EAN:0053893110455
TIMKEN A 2126 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter7,937 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte10,008 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN A 2126 CUP


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking16,8 g
Binnendiameter7,937 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte10,008 mm
Type lagerspelingcn
Seriea2126
Kokerstaal
Totale breedte lager10,008 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9230 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1940 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 32,70 excl. BTW
/ stuk
€ 39,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.