Groefkogellager FAG 6306-C-Z>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Rollende en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6306-Z
FAG:6306-C-Z>V
Rubix:A0827330
Fabrikant:3015894450000
EAN:4064328330283

Productdetails : FAG 6306-C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C-Z, enkele rij, generatie C, afscherming, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen