Referenties
KTR:ROTEX 19 GS 80 SH A
Rubix:01080001
Fabrikant:550191000003

Productdetails : KTR ROTEX GS 19 STER 80SH-A-GS BLAUW
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 19 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Kleur | blauw |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden