ROCOL 12176 SAPPHIRE 2 LAGER VET 5KG

Saffier® 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE 2 5kg
Rubix:07040267
Fabrikant:12176
EAN:5024747121762
ROCOL 12176 SAPPHIRE 2 LAGER VET 5KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12176 SAPPHIRE 2 LAGER VET 5KG


Hoogwaardig lagervet.
Revolutionair lagervet met lange levensduur voor optimale smering. Geschikt voor alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogellagers, rollagers en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in trager bewegende lagers die werken onder extreme omstandigheden zoals schokbelastingen en natte omgevingen in alle soorten industriële toepassingen.

Sterke punten

Extreme load and wear performance.
Extended lubrication intervals.
Revolutionary multi complex grease.
Good corrosion resistance.
Temperature range of -30 to +150ºC

Toepassingen

SAPPHIRE is designed for medium to heavy duty ball, roller and plain bearings. They are ideal for use in slower moving bearings operating under extreme conditions such as shock loads and wet environments found in all types of industrial applications.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking5480 g
Verpakkingemmer
Inhoud5000 g
Kleurblauw
Basisminerale olie
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Assortimentsapphire
Waterbestendigheidja
220 mm
210 mm
€ 173,75 excl. BTW
/ stuk
€ 210,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking