ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-120-60-C-SW
Scharnieren, met verlengde scharniervleugels
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-120-60-C-SW
Rubix:A0799152
Fabrikant:GN 237-ZD-120-60-C-SW
EAN:4045525876514




Technische samenvatting
| Type | c-sw |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-120-60-C-SW
Scharnieren GN 237 met verlengde scharniervleugels onderscheiden zich door hun compacte en stabiele constructie. Ze worden gebruikt wanneer grotere afstanden tussen de bevestigingsgaten nodig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 364 g |
| Type | c-sw |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,82 excl. BTW
/ stuk
€ 40,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen