TESAKREPP SCHILDERSTAPE 4306 50MTR X 19MM CHAMOISE
Schilders tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04306-00042-02
Rubix:A0479792
EAN:4042448273680

Documenten
Productdetails : TESAKREPP SCHILDERSTAPE 4306 50MTR X 19MM CHAMOISE
Tesa® 4306 schilderstape maakt zijn standaard heel duidelijk en zijn uitstekende kleefkracht resulteert in scherpe verf- en vernisranden. Deze hoogwaardige papieren maskeertape maakt schoon en handig schilderwerk mogelijk, want de extreem platte maar zeer scheurvaste papieren drager en het eenvoudige afrollen maken de tape uiterst gebruiksvriendelijk. Bovendien helpt deze eersteklas schilderstape je om tijdrovend en duur retoucheerwerk te voorkomen. Als professioneel hulpmiddel is de innovatieve papieren maskeertape een betrouwbare partner voor alle soorten schilderwerk. De Tesa® 4306 schilderstape heeft een speciale papieren drager, die soepel, scheurvast en vlak is voor extreem schone en scherpe verfranden, en is gecoat met een moderne, oplosmiddelvrije kleefstof die een bijzonder uitgebalanceerde kleefkracht garandeert. Tesa® 4306 is geschikt voor alle verftoepassingen binnenshuis tot 14 dagen en voor buitentoepassingen tot 3 dagen.
Toepassingen
Suitable for all kind of painting and masking applications;Indoor masking (up to 14 days);Outdoor masking (up to 3 days);Masking for straight line and slight curves
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 0,095 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| UV-bestendigheid | 0,5 weeks |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






