FACOM MODULE 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX MOD.ATX

Schroevendraaierset voor Torx-schroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:MOD.ATX
Rubix:10561342
EAN:3662424098451
FACOM MODULE 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX MOD.ATX

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM MODULE 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX MOD.ATX


De FACOM MOD.ATX module is speciaal ontworpen voor professionals in onderhoud en reparatie en bevat zeven Torx® PROTWIST® schroevendraaiers van formaat T10 tot T40, waardoor u altijd de juiste maat bij de hand hebt.

Kenmerken:
Deze Torx® schroevendraaiermodule van Facom biedt een ideale combinatie van prestaties en ergonomie. Elke schroevendraaier is uitgerust met een PROTWIST® Soft Grip handgreep, die bestand is tegen chemicaliën en een comfortabele en veilige grip garandeert. De in-line warmtebehandeling verdubbelt de levensduur en de weerstand van de klingen, terwijl de “tri-coating” behandeling (op basis van zink, nikkel en chroom) een verviervoudigde bescherming tegen corrosie biedt. Dankzij de CNC-bewerking van de punten is de aanpassing aan de schroef optimaal, wat een betere koppeloverdracht en minder slijtage mogelijk maakt. De lasermarkering op elk gereedschap zorgt voor een duurzame identificatie, zelfs na jarenlang intensief gebruik. Ten slotte vergemakkelijkt de opberging in een thermogevormde inlay de organisatie in de Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+ en JET XL gereedschapswagens.

Specificaties:
• Referentie: MOD.ATX
• Aantal onderdelen: 7 Torx® PROTWIST® schroevendraaiers
• Inlay: maat 1/3, vervaardigd uit thermogevormd polystyreen
• Inhoud:
 – ATX10 × 75 mm
 – ATX15 × 75 mm
 – ATX20 × 100 mm
 – ATX25 × 100 mm
 – ATX27 × 100 mm
 – ATX30 × 125 mm
 – ATX40 × 150 mm
• Klingbehandeling: in-line warmtebehandeling (+100% levensduur/+100% sterkte)
• Ergonomische PROTWIST® Soft Grip handgreep: +10% koppel
• Levenslange garantie van Facom

Normen:
• Vervaardigd volgens de Torx® specificaties
• Label “Origine France Garantie”: bevestigt Franse productie en gecontroleerde kwaliteit

Merkinformatie:
Facom is de marktleider van handgereedschap in Frankrijk en Europa en staat bekend om de robuustheid en betrouwbaarheid van zijn producten. Het merk, dat in 1918 werd opgericht door ingenieur Louis Mosés en zijn naam ontleent aan het Franse acroniem ‘Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique’, heeft zich weten te profileren als een onmisbare referentie. Facom levert al meer dan een eeuw gereedschap aan professionals in veeleisende sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud.

Sterke punten

• Hogere productiviteit: duidelijk georganiseerde inlay voor snelle toegang tot de gereedschappen.
• Werkcomfort: ergonomische Soft Grip handgrepen verminderen vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Gegarandeerde betrouwbaarheid: duurzame lasergravure en FACOM-levenslange garantie.
• Professionele veelzijdigheid: brede keuze aan Torx® maten voor een groot aantal toepassingen.
• Gecertificeerde productie: label “Origine France Garantie” dat de traceerbaarheid en de kwaliteit van de productie garandeert.

Toepassingen

De Facom MOD.ATX module is ontworpen voor professionals die dagelijks Torx® schroeven monteren en demonteren. Deze set is perfect geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, autogarages, de luchtvaart- en elektronicasector en omgevingen waar een hoge nauwkeurigheid vereist is. Dankzij de modulaire opbergruimte past hij gemakkelijk in de Facom-gereedschapswagens van de series CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+ en JET XL, waardoor u snel en overzichtelijk bij uw gereedschap kunt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Materiaalthermo-gevormd geperst polystyreen (module)
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
€ 67,00 excl. BTW
/ stuk
€ 81,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen