3M PREMIUM MASKEERTAPE 3030 GROEN 48MM (ST=50M)
Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030
Zie technische informatieReferenties
3M:7100037752
Rubix:A0879763
Fabrikant:7100037752
EAN:04046719917808

Productdetails : 3M PREMIUM MASKEERTAPE 3030 GROEN 48MM (ST=50M)
Gebruik Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 voor toepassingen met lakken op waterbasis. Deze flexibele en consistente, groene maskeertape van glad crêpepapier beschikt over een speciaal geformuleerd hechtmiddel op basis van rubber en hars en resulteert in schone verflijnen en minder ophoping van verfresten.Deze tape is bestand tegen water en laat geen hechtmiddelen door, zelfs na blootstelling aan vocht of ultraviolet licht. De tape is bestand tegen temperaturen tot 100°C, blijft zitten zonder los te laten of om te krullen en kan schoon en eenvoudig worden verwijderd.
Maskeertape op basis van groen glad crêpepapier met superieure prestaties.
Sterke punten
Kan worden gebruikt met verfsystemen op waterbasis
Plakt gemakkelijk zonder los te laten of om te krullen
Kan gemakkelijk en schoon worden verwijderd zonder plakresten
Voorkomt dat verf door de tape lekt
Makkelijk te verwijderen
Plakt gemakkelijk zonder los te laten of om te krullen
Kan gemakkelijk en schoon worden verwijderd zonder plakresten
Voorkomt dat verf door de tape lekt
Makkelijk te verwijderen
Toepassingen
Gebruik voor diverse toepassingen in de autoschadeherstelwerkplaats, maar specifiek voor toepassingen met verf op waterbasis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,96 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 182,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen