Referenties
Facom:U.301-04
Rubix:A0172927
EAN:3148517726833

Technische samenvatting
| Lengte | 142 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : FACOM SPINDEL U.301-04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 142 mm |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen