FAG 23044 BE/XL/K TONLAGER TWEERIJIG

Sferisch lager op 2 rijen rollen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:23044-K-MB
FAG:23044-BE-XL-K
Rubix:03032110
Fabrikant:0617172310000
EAN:4012802351927
FAG 23044 BE/XL/K TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23044 BE/XL/K TONLAGER TWEERIJIG


Sferische rollagers 230. . -E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Dit tonlager van FAG is ontworpen om een duurzame, krachtige oplossing te bieden voor systemen die worden blootgesteld aan zware belastingen. Dankzij de zelfinstellende constructie compenseert het automatisch uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. De robuustheid, hoge belastingscapaciteit en dynamische stabiliteit maken het tot een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
- Twee rijen symmetrische rollen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen.
- BE-ontwerp met zwevende centrale rand op de binnenring garandeert een optimale axiale geleiding.
- De kooi van staalplaat combineert optimaal lage inertie en hoge toerentallen.
- De conische boring van 1:12 biedt nauwkeurige positionering via een spanhuls of op een conische as, met precieze afstelling van de radiale speling.
- De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring zorgen voor efficiënte smering tijdens gebruik.
- Het X-life ontwerp van Schaeffler met geoptimaliseerde microgeometrie verhoogt de dynamische belastingscapaciteit en verlaagt Hertz-spanningen.
- Uitstekende geschiktheid voor gestandaardiseerde mechanische ontwerpen met gecombineerde belastingen, wat langdurige functionele stabiliteit garandeert.

Onderhoud:
Dit lager wordt ongesmeerd geleverd en vereist daarom een geschikte smering op basis van vet of olie, afhankelijk van de toepassing. Regelmatige nasmering wordt sterk aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De drie smeergaten en de smeergroef zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevorderen de afvoer van onzuiverheden. Het smeermiddel moet afgestemd zijn op de gebruiksomstandigheden, met een temperatuurbereik van –30 °C tot +200 °C.

Afdichting:
Dit tonlager is open en bevat geen afdichtingen. Dit vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud, maar maakt het gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. De afwezigheid van afdichtingen vereist een schone montageomgeving en strikte onderhoudswerkzaamheden. Ondanks deze open configuratie helpt het smeersysteem bij het beperken van het binnendringen van vuil door een efficiënte afvoer van deeltjes te garanderen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een historische speler in de lagertechniek. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn precisietechnische innovaties en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is actief in meer dan 50 landen en biedt hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.

Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van statische en dynamische uitlijningsfouten dankzij geoptimaliseerde interne kinematica;
- X-life technologie van Schaeffler met geperfectioneerde contactmicrogeometrie;
- Kooi van staalplaat met lage inertie en hoge structurele robuustheid;
- Conische binnenring 1:12 maakt micrometrische afstelling van de interne speling mogelijk, wat ideaal is voor het afstellen van de voorspanning of axiale flexibiliteit op basis van de bedrijfsomstandigheden;
- Het open ontwerp vergemakkelijkt niet-destructieve inspectie en predictief onderhoud, en beperkt de barrières voor trillingsanalyse en thermografische monitoring.

Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor zware industriële toepassingen die een hoge belastingscapaciteit en stabiele werking vereisen. Het is bijzonder geschikt voor tandwielkasten met hoog koppel, walserijrollen, brekers, transportbanden en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in energieopwekkingssystemen zoals turbines en generatoren. Dankzij het open ontwerp en het zelfinstellende vermogen is dit lager ideaal voor toepassingen met uitlijningsfouten of wisselende gecombineerde belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x340x340 mm
Logistiek gewicht28700 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte90 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1450 rpm
Grenstoerental2230 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1900000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1260000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84823000
€ 2.236,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.706,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen