ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 29 MM STD DO2012-0-029
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-0-029
Rubix:A0745632
Fabrikant:DO2012-0-029

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 29 MM STD DO2012-0-029
Slagdop 1/2" x 29
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
