ACTION SLAGDOP 1/2" X 3,4 MM TAPHOUDER DO6322B001
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6322B001
Rubix:A0915090
Fabrikant:DO6322B001
EAN:8717981191178
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 3,4 MM TAPHOUDER DO6322B001
Slagdop 1/2" x 3,4 mm Taphouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ stuk
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
