ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 8 L=150 DO60914008
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60914008
Rubix:A0916424
Fabrikant:DO60914008
EAN:8717981100903
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 8 L=150 DO60914008
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 8 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,16 excl. BTW
/ stuk
€ 29,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
