MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-1/2 G - 858638

Slangpilaar binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858638
Rubix:06852010
EAN:3660338137082
MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-1/2 G - 858638

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD - 12-1/2 G - 858638


Materiaal: messing vernikkeld (m.u.v.art. 858944, 858947, 734426 en 734428 deze zijn blank messing)
Aansluiting ; BSPP cilindrische binnendraad
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch12 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 6,10 excl. BTW
/ stuk
€ 7,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden