Referenties
Spartex:RONSEC22
Rubix:0899117177
Fabrikant:070952.00001.0220.000
EAN:4043952615157

Productdetails : BORGPLAAT VOOR RONDE GLEUFMOEREN D70952 A STAAL BLANK 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160,5 g |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 98,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
