KLUBER KLUBEROIL GEM 1-100 N - CARTRIDGE STAR 120CM
Smeerolie Klüberoil GEM 1-100 N
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0300540915
Rubix:07401516

Productdetails : KLUBER KLUBEROIL GEM 1-100 N - CARTRIDGE STAR 120CM
Klüberoil GEM 1 N is een hoogwaardige, multifunctionele (tandwiel)olie op basis van speciale minerale oliën, die tegemoetkomt aan de groeiende eisen en de steeds grotere vermogensdichtheid van moderne tandwielen. Klüberoil GEM 1 N bevat de KlüberComp Lube-technologie, dat wil zeggen dat het is gebaseerd op buitengewoon hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde additieven, die zorgen voor een optimaal resultaat van de smering van alle tandwielonderdelen. Klüberoil GEM 1 N presteert duidelijk beter dan de CLP-eisen op grond van DIN 51517-3. U kunt voor overeenkomstige tandwielen overschakelen op Klüberoil GEM 1 N zonder voorafgaand overleg met de fabrikant van de tandwielen, mits de algemene toepassingsvoorschriften in acht worden genomen. Klüberoil GEM 1 N biedt een hoge mate van bescherming tegen schuren, vergelijkbaar met API GL4, indien voor ISO VG 150 of hoger wordt gekozen. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties, of ingeval de inloopprocedure niet is uitgevoerd. De uitstekende slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers zorgt ervoor dat de berekende levensduur van de gesmeerde onderdelen wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. De goede bestendigheid van de olie tegen ‘micropitting’ van GFT ≥ 10 op grond van FVA 54/7, biedt voldoende bescherming aan tandwielen die blootstaan aan een hoge belasting en die normaal gesproken gevoelig zouden zijn voor dit soort schade. Klüberoil GEM 1 N biedt een veel langere levensduur dan normale, op minerale olie gebaseerde tandwieloliën, dankzij de uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie van de geselecteerde grondstoffen; onderhoudsintervallen kunnen daardoor worden verlengd en onderhoudskosten worden gereduceerd. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Freudenberg-dichtingen gemaakt van 72 NBR 902, 75 FKM 585, 75 FKM 260466 en 75 FKM 170055 zijn bestand tegen Klüberoil GEM 1 N. Lekkage en olieverontreiniging worden voorkomen.
Sterke punten
• Hoge bescherming tegen schuren
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Nauwelijks schuimvormend
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Nauwelijks schuimvormend
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7 |
|---|---|
| Inhoud | 120 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 776,93 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 940,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen