Referenties
Klüber Lubrication:ASONIC GHY 72 400G
Rubix:07400058
Fabrikant:0940490591
Documenten
Productdetails : KLUBER ASONIC GHY 72 - KOKER 400 GR
De hoge prestaties ASONIC GHY 72 zijn te wijten aan de optimale mix van productonderdelen: esterolie, polyurea indikkingsmiddel, een speciaal pakket additieven, gecombineerd in een speciale en schone productieomgeving. Dit garandeert de buitengewone kenmerken van ASONIC GHY 72 voor gebruik in rollagers: hoge zuiverheid, laag geluidsniveau, lange houdbaarheid, hoge weerstand tegen water, goede corrosiebescherming.
Sterke punten
• Breed temperatuurbereik
• Lange levensduur
• Synthetisch smeermiddel
• Lage ruis
• Lange levensduur
• Synthetisch smeermiddel
• Lage ruis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.216,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.681,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
