BOSCH BITS & BOREN MC PRO IMPACT 50MM 2608577144 (SE=8ST)
Snel boren in metaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608577144
Rubix:A0751164
Fabrikant:2608577144
EAN:3165140881746



Documenten
Productdetails : BOSCH BITS & BOREN MC PRO IMPACT 50MM 2608577144 (SE=8ST)
De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt. Snelle en gemakkelijke boorstarten door de zelfcentrerende punt die verloop voorkomt. Door de hogere boorsnelheid is er een kleinere kans op verhitting en slijtage. De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid. De boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, non-ferrometalen, gietijzer en kunststof.
Heeft een cilindrische schacht en is bestemd voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines.
Het risico op breken is laag, zeker voor boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor zeer elastisch gebouwd is. De spiraal met coating van zwarte oxide maakt snelle spaanderverwijdering mogelijk. De HSS PointTeQ spiraalboor is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (spiraalhoek) met punt van 135 graden.
Sterke punten
• De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt• Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders• De hogere boorsnelheid vermindert verhitting en slijtage• De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid• Laag breukrisico dankzij zeer hoge elasticiteit, spiraal met zwarte oxidecoating; DIN 338, Type N, punt van 135 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,55 excl. BTW
/ 5 sets
€ 109,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
