Referenties
SKF:FYTJ 50 TF
Rubix:03070941
Fabrikant:89615
EAN:7316570195682


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : SKF FYTJ 50 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,6x195x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2084 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,64 excl. BTW
/ stuk
€ 110,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen