Referenties
Stahlwille:91720085
Rubix:10128408
Fabrikant:91720085

Productdetails : STAHLWILLE HSS-G BOOR 9172-8,5
Spiraalboor HSS-G van Stahlwille (9172-8,5) voor metaalbewerking volgens DIN 338. Ø 8,5 mm met geslepen uitvoering en snijlengte 75 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | blank |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,073 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geslepen (uit het massief; hss-g twist drill) |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal, staalgietwerk (gelegeerd en ongelegeerd <900 n/mm²), grijs-/temper-/sfero- en drukgietijzer, sintereisen, neuszilver, grafiet, kort-spanende aluminiumlegeringen, messing en brons |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,62 excl. BTW
/ stuk
€ 6,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
