SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M32TFG-400

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1M32TFG-400
Rubix:A0728446
Fabrikant:01294209
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M32TFG-400

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M32TFG-400


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

zonder slagverstelinrichting Mechanische stangloze cilinder met glijlager Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slagverstellers, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger32 mm
€ 702,80 excl. BTW
/ stuk
€ 850,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen