Referenties
Vervangen ref.:-T-UKP215
FAG:UKP215-J7
Rubix:03128069
Fabrikant:0812181330000
EAN:4054366895462


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 217 mm |
| Ashoogte | 82,6 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UKP 215 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen UKP, gietijzeren behuizing, met lange basis, radiale insert lager met adaptermouw, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7160 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 217 mm |
| Ashoogte | 82,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 73 mm |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | lagerblok met twee bevestigingsbouten (lange voet), montage met adaptersleeve (adapter apart verkrijgbaar) |
| Hoogte | 163 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Afdichting | rsr seals (single-piece seal with vulcanised lip and flinger shield, nbr) |
| Smering | voorgefet; nasmering mogelijk via twee smeeropeningen in de buitenring (vetnippelpunten) |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 7,11 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67400 N |
| Breedte | 74 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,12 excl. BTW
/ stuk
€ 724,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen