Referenties
Stanley:5-21-103
Rubix:A0078758
EAN:3253565211030



Productdetails : STANLEY SURFORM SCHAAFVIJL HOBBY 255MM 5-21-103
Sterke punten
• Lichtgewicht, kunststofuitvoering
• Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)
• Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 54x260x169 mm |
| Gewicht verpakking | 173 g |
| Lengte | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,19 excl. BTW
/ stuk
€ 13,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen